187 半袖クールコットンコンプレッション 村上被服 76011277

187 半袖クールコットンコンプレッション 村上被服 76011277
187 半袖クールコットンコンプレッション 村上被服 76011277
187 半袖クールコットンコンプレッション 村上被服 76011277

半袖クールコットンコンプレッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ライムイエロー
内容量1着注文コード76011277品番187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

接触冷感綿混素材の特徴
【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい

ライムイエロー機能接触冷感、伸縮性、吸汗速乾サイズ4L混率(%)綿90、ポリウレタン10着丈(cm)72胸囲(cm)106裾廻り(cm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする