曜日別特売
6744 レギンスカーゴパンツ 村上被服 76012065

6744 レギンスカーゴパンツ 村上被服 76012065
6744 レギンスカーゴパンツ 村上被服 76012065
6744 レギンスカーゴパンツ 村上被服 76012065
6744 レギンスカーゴパンツ 村上被服 76012065

レギンスカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード76012065品番6744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

新感覚の超ストレスフリーカーゴ!耐久性の必要な膝より上に強度と涼しさを兼ね備えたリップ素材使用
膝下に冷感-2.4℃コンプレッション素材を縫い合わせたことでスポーティーなスタイルを実現
ロゴ入り携帯ポケットと右ファスナー付きポケット
スポーティーな見た目ながらしっかりとした収納力

ブラック機能冷感サイズ3L混率(%)(本体/配色)ポリエステル90、ポリウレタン10ウエスト(cm)95股下(cm)72ワタリ(cm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする