曜日別特売
S00925 水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック) 76013465

S00925 水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック) 76013465
S00925 水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック) 76013465
S00925 水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック) 76013465
S00925 水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック) 76013465
S00925 水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック) 76013465
S00925 水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック) 76013465
S00925 水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック) 76013465

水の激落ちシート電子レンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(20枚×2個)注文コード76013465品番S00925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水を電解して得られるアルカリ電解水を使用した、お掃除ウェットシートです。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とし、さらに除菌もできます。
洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジなどのキッチンまわりのお掃除に便利です。
洗剤を使わないので安心。2度拭きも不要です。
小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。

用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電のお掃除に。タイプウェット商品タイプ本体シリーズ水の激落ちくんセット数2個(20枚)シートサイズ(mm)300×200液性弱アルカリ性材質レーヨン・ポリエステル成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤仕様電子レンジ&冷蔵庫用
注意
※本品は清掃用シートです。用途以外には使用しないでください。
※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※シート面に砂粒や硬いゴミが付着したまま使用しないでください。清掃面を傷つけるおそれがあります。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
※使用後のシート・袋は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76013465S0092576013474S00907S00925 水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック) 76013474水の激落ちシート電子レンジLEC(レック)1袋(20枚×4個)
399
税込439
20枚4個パックです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 従業員用の電子レンジ清掃に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

電子レンジの清掃に使用していますが
除菌も同時にしてくれますので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする