曜日別特売
- 新U型完全ソケット アトムリビンテック 76016936

- 新U型完全ソケット アトムリビンテック 76016936
- 新U型完全ソケット アトムリビンテック 76016936

新U型完全ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)32
内容量1個注文コード76016936品番-
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法D1(mm)32.5寸法D2(mm)33.9寸法H(mm)28寸法L(mm)40寸法P1(mm)20寸法P2(mm)15寸法P3(mm)10寸法T(mm)3寸法W(mm)38寸法h(mm)25材質(本体)アルミ合金適合パイプ径(Φmm)32形状U型ソケット付属品+皿木ねじ(3.1×25)×2本サイズ32Φ用仕上梨地 クローム材質(フタ)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76016936
2020-06-04
用途: 浴室の物干し竿取付
製造業

ホームセンターで購入した、物干し竿に合うサイズでしたので購入しました。
物干し竿置いても、安定感があるので購入して正解でした。

対象商品 : 76016936
2019-01-22
用途: 室内乾燥室の物干し竿受けに使用
その他業種

室内乾燥室の物干し竿受けでいろいろな店で探していましたが,モノタロウで良い商品に巡り会いました。物干し竿もしっかり受けてくれて大変良い商品でした。

対象商品 : 76016936
2017-10-25
用途: クローゼットのハンガー掛け

同じような形でも、色々なメーカーがあります。一番、安価ですが、問題なく使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする