曜日別特売
TK-013 キートップ引抜工具 サンワサプライ 76020104

 

TK-013 キートップ引抜工具 サンワサプライ 76020104
TK-013 キートップ引抜工具 サンワサプライ 76020104

キートップ引抜工具

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76020104品番TK-013
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

簡単にキートップが引き抜けます。
キーボードの掃除や、内部に落ちた物を取り出す時などに重宝します。
キートップの上から奥まで押し込んだ後、引き抜きます。
標準型のキーボードに対応しています

質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×50アズワン品番64-0859-91
注意
※以下のようなキーボードには対応しません。
キートップが接着されている
パンタグラフ式のキーボード (ノートパソコン)
キートップ底辺の幅が短い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76020104
2020-09-20
用途: キーキャップの交換
その他業種

少なくとも当方の環境では、隣のキーとの隙間が狭く、無理矢理本品の爪を押し込む感じでないと入らず、キーに負担がかかる感じがしたので、FILCOの針金タイプの方が適切だと感じた。

対象商品 : 76020104
2017-07-14
用途: キーボードの清掃
製造業

はさんで引き抜くだけだが爪の部分も小さいので上手く引き抜けない。
大きいボタンは特に。力の入れ具合も難しい。

対象商品 : 76020104
2016-04-21
用途: キーボードの清掃等

キーボードのグリスアップに使用。エンターキーには幅が合わないので使用できません。他キーは割と簡単に外せました。外す前に写真は撮っておきましょう。

対象商品 : 76020104
2016-03-18
用途: パソコンのキーボードの掃除

固いので大変です。爪が一対ですが、少し高くでも二対あるほうが簡単にはずせそうです。
二個買うのももったいないし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする