曜日別特売
FA-NMUL5 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76025196

 

FA-NMUL5 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76025196
FA-NMUL5 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76025196
FA-NMUL5 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76025196
FA-NMUL5 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76025196
FA-NMUL5 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76025196
FA-NMUL5 キーボードマルチカバー サンワサプライ 76025196

キーボードマルチカバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)375×150
内容量1個注文コード76025196品番FA-NMUL5
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

薄くて高透明度の簡単取付けできるノート用マルチカバー。A4用。
対応機種を選ばないノート用マルチキーボード防塵カバーです。
丈夫で破れにくい0.3mmの超薄ポリウレタン素材を使用しています。
ゴムバンドで取付けるだけなので簡単に装着できます。
透明で薄い素材ですので、キーボードの文字もくっきり見えます。
薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。

特性極薄、高透明性種別ノートPC用材質ポリウレタン寸法(mm)375×150アズワン品番64-0848-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76025196
2020-08-07
用途: ノートPC用キーボードカバー
製造業

装着は問題なく、キータッチも問題ありません。耐久性はこれからです。

対象商品 : 76025196
2018-08-10
用途: 事務用

想像とだいぶ違った商品ですが確かにキーボードカバーだなと。結構薄いので果たして耐久性がどうか。

対象商品 : 76025196
2018-02-07
用途: パソコンキーボードの防塵
広島和田金属工業株式会社

両面テープでの貼り付けタイプではないので隙間からチリ等が入りそう
良く押さえるキーの部分だけ伸びてきています。

対象商品 : 76025171
2017-04-22
用途: 切削工具の近くにあるPCに利用

素材が非常に薄く、キーボードをたたくのに、抵抗感はありません。またトラックポイントも利用出来て満足しています。難点を書くと、もう少し縦の幅があるタイプがで、キーボード全体が被えるものが良いと思われます。

対象商品 : 76025196
2016-05-25
用途: パソコン仕事で使用
ガラス工房ロイヤルアート

この手のタイプのものはどの値段のものを買っても似たり寄ったりですので、一番安いものを購入しました。ストレスなく使用するには月に1回交換が必要かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする