曜日別特売
BF-A147TNSLM サーモスタット式シャワーバス水栓 アウゼ エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様) INAX(LIXIL) 76027998

BF-A147TNSLM サーモスタット式シャワーバス水栓 アウゼ エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様) INAX(LIXIL) 76027998
BF-A147TNSLM サーモスタット式シャワーバス水栓 アウゼ エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様) INAX(LIXIL) 76027998

サーモスタット式シャワーバス水栓 アウゼ エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード76027998品番BF-A147TNSLM
参考基準価格(税別)¥138,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓

適合場所浴室使用地区寒冷地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)固定110グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする