INAX(LIXIL)
サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用地区
一般地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76028183
品番
BF-HW156TSLM
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所
浴室
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
固定121±5(壁から)
グリーン購入法
適合