曜日別特売
BF-HW156TNSLM サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様) INAX(LIXIL) 76028199

BF-HW156TNSLM サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様) INAX(LIXIL) 76028199
BF-HW156TNSLM サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様) INAX(LIXIL) 76028199

サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコアクアスイッチシャワー(めっき仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード76028199品番BF-HW156TNSLM
参考基準価格(税別)¥118,200販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓

適合場所浴室使用地区寒冷地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)固定121±5(壁から)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする