INAX(LIXIL)
サーモスタット付シャワーバス水栓デッキタイプ クロマーレS エコアクアシャワーSPA(めっき仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用地区
一般地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76028908
品番
BF-WM646TSM(300)
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ウルトラファインバブルを含んだ、高い洗浄力のシルクミストをはじめ、3つのシャワー吐水によりキレイが磨かれる『エコアクアシャワーSPA』搭載のシャワーバス水栓。
適合場所
浴室
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
グリーン購入法
適合