曜日別特売
BF-KA246TSG サーモスタット式シャワー専用水栓  高温出湯制限 クロマーレS エコフルシャワー INAX(LIXIL) 76028926

サーモスタット式シャワー専用水栓 高温出湯制限 クロマーレS エコフルシャワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード76028926品番BF-KA246TSG
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高温出湯制限、脚部の断熱カバーなど安全性を考慮したパブリック向けのシャワーバス水栓です。

適合場所浴室使用地区一般地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする