INAX(LIXIL)
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76029276
品番
LF-P02B
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定95
グリーン購入法
適合