INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 2ホールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76030344
品番
SF-WL430SYN(JW)
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在235
取付穴径(Φmm)
24±2(2ケ)
グリーン購入法
適合