INAX(LIXIL)
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用地区
一般地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030396
品番
SF-HB434SYA
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在262
取付穴径(Φmm)
24±2(2ケ)