曜日別特売
SF-HB434SYNA キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 76030405

SF-HB434SYNA キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 76030405
SF-HB434SYNA キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 76030405

キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード76030405品番SF-HB434SYNA
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

エコハンドル付きツーホールタイプ水栓

適合場所キッチン使用地区寒冷地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在262取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする