曜日別特売
SF-WM435SYN キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付けタイプ INAX(LIXIL) 76030509

キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付けタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード76030509品番SF-WM435SYN
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓

適合場所キッチン使用地区寒冷地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする