曜日別特売
SF-WM437SY キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付 INAX(LIXIL) 76030554

SF-WM437SY キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付 INAX(LIXIL) 76030554
SF-WM437SY キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付 INAX(LIXIL) 76030554

キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード76030554品番SF-WM437SY
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

シンク内清掃に便利なハンドシャワー付

適合場所キッチン使用地区一般地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在181ホース長さ(mm)550ホース長さ(m)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする