INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用地区
寒冷地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030563
品番
SF-WM437SYN
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在181
ホース長さ(mm)
550
ホース長さ(m)
0.55