INAX(LIXIL)
熱湯用単水栓(台付タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76030606
品番
SF-WCH120
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓
使用地区
一般地・寒冷地共用
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在170
取付穴径(Φmm)
24±2
仕様
電気温水器専用