SF-WL63RQA 緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm INAX(LIXIL) 76030676

緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード76030676品番SF-WL63RQA
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。

タイプ非自動水栓タイプ混合栓使用地区一般地適合場所洗濯機用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする