INAX(LIXIL)
キッチン用シングルレバー混合水栓(泡沫式)(湯側開度規制付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
使用地区
一般地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030719
品番
SF-HE421SXHK
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
湯側開度規制付のシングルレバー式ワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在260
取付穴径(Φmm)
37±2
グリーン購入法
適合