曜日別特売
SF-HE421SXNHK キッチン用シングルレバー混合水栓(泡沫式)(湯側開度規制付) INAX(LIXIL) 76030728

キッチン用シングルレバー混合水栓(泡沫式)(湯側開度規制付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード76030728品番SF-HE421SXNHK
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

湯側開度規制付のシングルレバー式ワンホールキッチン水栓

適合場所キッチン使用地区寒冷地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在260取付穴径(Φmm)37±2グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする