曜日別特売
CA-R50 ケーブルカバー サンワサプライ 76031137

 

CA-R50 ケーブルカバー サンワサプライ 76031137
CA-R50 ケーブルカバー サンワサプライ 76031137
CA-R50 ケーブルカバー サンワサプライ 76031137
CA-R50 ケーブルカバー サンワサプライ 76031137
CA-R50 ケーブルカバー サンワサプライ 76031137
CA-R50 ケーブルカバー サンワサプライ 76031137
CA-R50 ケーブルカバー サンワサプライ 76031137

ケーブルカバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)W50×D1000×H11注文コード76031137品番CA-R50
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
材質PVCアイボリー寸法(mm)W50×D1000×H11長さ(m)1アズワン品番64-0851-65収容数LANケーブル/3~4本(直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76023875
2021-06-18
用途: 電源、信号線のカバー化粧として使用
株式会社コガネイ製造業

配線が多かったので、ギリギリ収まったが、内面積が思ったより小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする