TK-HD252 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ 76033587

 

TK-HD252 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ 76033587
TK-HD252 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ 76033587
TK-HD252 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ 76033587
TK-HD252 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ 76033587
TK-HD252 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ 76033587

2.5インチHDD変換マウンタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76033587品番TK-HD252
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。
2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。
1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
底面穴固定に対応します。
※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。

付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25アズワン品番64-0866-87
注意
※ベイ固定用のネジ位置はハードディスクとFDDのネジ穴位置を元に作られていますが、ネジ穴の少ない3.5インチベイでは、1ヶ所しか穴の位置が合わない可能性があります。
※旧ネジ位置 (1997年頃まで使用されていたネジ穴の位置) の2.5インチデバイスは対応しません。
※上段には高さ9.5mm以上のデバイスを取り付けできますが、3.5インチベイ1段分の高さを越える可能性があります。
※隙間が無く発熱の多いHDD同士を取り付けた場合は、放熱対策を充分に行う必要があります。
※パラレルATA (IDE) HDD接続にはTK-AD40/TK-AD40N/TK-KB40NRを併せてご利用ください。
※本製品にはハードディスクは付属していません。
※本製品に取り付けたハードディスクについて、いかなる原因においても、内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76033587
2022-09-05
用途: 3.5インチHDDをSSDに載せ替えの為に使用
卸売・小売業

一体型の為ガタツキもなく安定しています。
今回は1台のみの取付ですが、2台取付可能なので将来的に追加することも可能です。

対象商品 : 76033587
2020-10-25
用途: 事務作業
丸山物流株式会社運輸・通信業

簡単に取り付け出来て、HDDからSSDの換装が簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする