テーブル

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品46日以内出荷とは
この商品は幅・寸法など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×700
注文コード
76040040
品番
ALB-07-1890-BOS
参考基準価格(税別)¥195,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ロータイプは、じっくりと時間をかけて集中討議したいときに。ハイタイプは、立ったまま打合せができ、打合せ時間の短縮・チェアスペースの削減が図れ、効率的なコミュニケーションを促します。

色
ブラックオークS
質量(kg)
42.6
材質
天板:木製・メラミン化粧板・26mm厚・ポリウレタン塗装エッジ、脚部:楕円パイプ・アルミ・アルマイト(シルバー)、脚受具:アルミダイキャスト
タイプ
ロータイプ・配線ボックスなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×700
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※梱包軒先渡しになります。階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※ダーク調の天板は使用環境により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。汚れが目立つ場合は、水で硬く絞った布等で丁寧に拭きとってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする