グリーンクロス
【名入れ】タオル 海外製
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
28日以内出荷とは
内容量
1セット(6箱×100枚)
1セット(1箱×100枚)
1セット(2箱×100枚)
1セット(3箱×100枚)
1セット(4箱×100枚)
1セット(5箱×100枚)
1セット(6箱×100枚)
1セット(7箱×100枚)
1セット(8箱×100枚)
1セット(9箱×100枚)
1セット(10箱×100枚)
1セット(30箱×100枚)
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(6箱×100枚)
注文コード
76040887
品番
name KAI 600mai
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
日用品のタオルとして使い勝手も良いです。安価で作成しやすく、粗品や販促品のタオルに最適です。
※WEB注文限定
用途
企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。
寸法(mm)
340×850
質量(g/枚)
65
色
白
タイプ
シリンダー
名入れ
タオル・のし
オーダー方法
メール
サービス分類
名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書(テンプレート)を送付しますので、そちらに希望の文字とレイアウト指示の記入をお願いします。
※文字は3書体からの選択です。(丸ゴシック・明朝体・角ゴシック)
※ロゴデータの印刷をご希望の場合、注意事項を確認の上データをご準備ください。
※納期は入稿データ確定後3~4週間です。
※印刷色は黒・紺のみです。
※印刷開始後のキャンセル、変更はお受けできません。
※画像は印刷できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません