曜日別特売
LCD-DVD4 液晶保護フィルム サンワサプライ 76041375

※使用例

LCD-DVD4 液晶保護フィルム サンワサプライ 76041375
LCD-DVD4 液晶保護フィルム サンワサプライ 76041375
LCD-DVD4 液晶保護フィルム サンワサプライ 76041375

液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76041375品番LCD-DVD4
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープは不要です。反射防止加工で映り込みを防ぎます。 9.0型ワイド、ポータブルDVDプレーヤー専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。

適合機種9.0型ワイドポータブルDVDプレーヤー ソニー DVP-FX930 東芝 SD-P93DTWなど※その他、モバイルパソコン、デジタルオーディオ機器などにも使用できます(ハサミでカットすることもできます)材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)取付シリコン吸着寸法(幅W×高さH)(mm)198.5×109.5(9.0型ワイド)※貼り付きやすくするために、液晶画面のサイズより若干サイズを小さくしています。 できる限り上下左右均等に隙間が空くように貼り付けてください。アズワン品番64-0861-12反射防止対応
注意
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。※液晶画面のみの保護になります。外枠の黒い部分などは保護しません。

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする