曜日別特売

EXシリーズ 輸出梱包推奨

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード76041429品番Ei1111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

プラスチック製は、燻蒸・熱処理が不要です。
荷崩れ防止のバンド掛け、ラップ巻きを適切に施すことで、1tonまで積載が可能です。
原料はオレフィン系プラスチックで、使用後もリサイクルが可能です。

用途輸出梱包推奨、カートン配積み等の安定した荷の均等積み付け用材質再生PPブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000仕様ハンドリフター使用可能長さ(mm)1100幅(mm)1100型式片面四方差し質量(kg)5.9高さ(mm)120

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする