曜日別特売

Lシリーズ 軽量パレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)14.7
内容量1枚注文コード76041648品番LA1212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

平置き、段積み用途とすることで軽量化を追求しました。
軽量化と輸配送・保管に対応する強度を両立しました。
軽量化により、大幅なコストダウンが可能です。

用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用材質PPブルー動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000長さ(mm)1200仕様ハンドリフター使用可能幅(mm)1200型式片面四方差し質量(kg)14.7高さ(mm)150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする