日本プラパレット(NPC)
Pシリーズ 低発泡成形高剛性パレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
26.7
26.9
26.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76041693
品番
PFD1210E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
発泡成形で厚肉部を形成し高い剛性を付与、自動倉庫・ラックに対応。
フラットな積載面
P函、ドラム缶など滑り易い荷物も、テープ状滑り止めでガッチリホールド
用途
自動倉庫対応
材質
PP
色
グリーン
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
長さ(mm)
1205
仕様
ハンドリフター使用可能
幅(mm)
1005
型式
片面四方差し
質量(kg)
26.7
高さ(mm)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません