曜日別特売
JP-MAGP7 インクジェット手作りマグネットクリップ サンワサプライ 76044507

 

JP-MAGP7 インクジェット手作りマグネットクリップ サンワサプライ 76044507
JP-MAGP7 インクジェット手作りマグネットクリップ サンワサプライ 76044507
JP-MAGP7 インクジェット手作りマグネットクリップ サンワサプライ 76044507
JP-MAGP7 インクジェット手作りマグネットクリップ サンワサプライ 76044507
JP-MAGP7 インクジェット手作りマグネットクリップ サンワサプライ 76044507
JP-MAGP7 インクジェット手作りマグネットクリップ サンワサプライ 76044507

インクジェット手作りマグネットクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(2セット)注文コード76044507品番JP-MAGP7
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、透明ケースにはめこむだけで簡単にオリジナルマグネットクリップが作れるキットです。 長方形の形にミシン目が入っている専用紙とマグネットパーツが入っています。このキットでマグネットクリップが2個作れます。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。 冷蔵庫やホワイトボードのワインポイントとして、また、会社や店舗のオリジナルノベルティとしてもおすすめです。 このマグネットでは、A4コピー用紙40枚程度をクリップで挟んだ状態で留めることができます。※マグネットの強さは実測で、多少の誤差があります。

厚さ(mm)0.267セット内容専用紙(写真印画紙タイプ、はがきサイズ)×1シート マグネットクリップパーツ×2セット材質マグネットクリップ本体/ABS樹脂 フタ/アクリル樹脂寸法(mm)マグネットクリップパーツ・本体/W39×D49×H27(クリップ部分含む)フタ/W31×D41×H2.6 用紙部分/W30.5×D40.5用紙厚(g/m2)266アズワン品番64-0859-96素材光沢入数2個分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする