曜日別特売
MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033

 

MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033
MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033
MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033
MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033
MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033
MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033
MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033
MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033
MA-MA6BK ケーブル巻取り光学式マウス サンワサプライ 76045033

ケーブル巻取り光学式マウス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76045033品番MA-MA6BK
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。

対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ
※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
ブラックコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)質量(g)44ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回)ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33分解能800カウント/インチアズワン品番64-0867-64インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式
注意
※Mac OS X(10.2以降)は、標準インストールされているInternet Explorer、Mail、テキストパッド及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
※巻き取り耐久性(回数)は、使い方によって少なくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76045033
2024-07-14
用途: PC作業に使用
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

以前他社で購入したケーブル巻き取り式のマウスが使用できなくなった為、購入した。

対象商品 : 76045042
2021-08-27
用途: PC作業
教育・研究機関

外出時にまとまりが良いように,巻き取り式を導入しました.私自身,ラップトップのパットの操作が下手ですので,この品を使用することで,作業効率が上がります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする