曜日別特売
ML-2345R 中軽量棚ML型連結250kg グリーン色 サカエ 76046216

ML-2345R 中軽量棚ML型連結250kg グリーン色 サカエ 76046216
ML-2345R 中軽量棚ML型連結250kg グリーン色 サカエ 76046216

中軽量棚ML型連結250kg グリーン色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)1190
高さ(mm)2100
棚段数5
内容量1台注文コード76046216品番ML-2345R
参考基準価格(税別)¥66,890販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)250グリーン棚段数(段)5間口(mm)1190奥行(mm)600高さ(mm)2100タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)40グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×2100均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)250
注意
※連結タイプのみでは使用出来ません。単体と共に使用下さい。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする