サンワサプライ
IEEE1394ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76047571
品番
KE-462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
色
ダークグレー(PC99規格準拠)
規格
ケーブル/UL20379
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
IEEE1394コネクタ6Pinオス-IEEE1394コネクタ4Pinオス(i.LINK、DVコネクタ)
ケーブル径(Φmm)
4.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76047571
KE-462
27629473
KE-1346-2BK
IEEE1394ケーブル
サンワサプライ
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です