曜日別特売
226-118 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定) 76049569

吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
76049569
品番
226-118
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量120/60 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法
使用チューブ
B型(外径7または8 mm×長さ110 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
要冷蔵・保存期間制限あり
充填剤
XAD-2

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする