曜日別特売
226-58 OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定) 76049876

OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
76049876
品番
226-58
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。

用途
SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。
仕様
●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途
使用チューブ
V型(外径13 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限なし
充填剤
XAD-2/石英フィルター(2層構成)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする