- 用途
- SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
- 仕様
- ●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:p-メトキシフェノール処理
- 使用チューブ
- C型(外径10 mm×長さ150 mm)
- 材質(チューブ)
- ガラス
- 保管環境
- 冷蔵保管推奨・保存期間制限あり
- 充填剤
- Silica Gel(2層構成)