曜日別特売
226-92 低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式) SKC(環境測定) 76049998

低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76049998
品番
226-92
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

Low-volume PUF Tube、Polyurethane Foam(PUF)、直径76 mm、1 sectionを22 x 100 mmサイズのガラスチューブに充填した仕様で、EPA TO-10A、IP-8、ASTM D4861に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様です。

用途
SKCのprecleaned済みで直ちに使用可能なLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスなどの屋内および環境空気中の農薬測定に関するEPAおよびASTMのサンプリング法の仕様に適合します。
仕様
●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄処理済み
使用チューブ
P型(外径22 mm×長さ100 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
PUF(単層構成)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする