曜日別特売
228-9530K BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット) SKC(環境測定) 76050050

BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76050050
品番
228-9530K
参考基準価格(税別)¥557,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

BioStage(R) Pump Kitは、BioStage impactor、QuickTake(R) 30 sample pump、AC charger/adapter、inlet adapter付きmounting bracket、flow rate verification adapter、rotameter、チューブおよびdeluxe carry caseを含みます。微生物学的培地は分析機関より供給されるものを別途必要とします。

用途
QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。
仕様
●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O
適合
CE:なし、UKCA:なし
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V
温度範囲(℃)
充電:0~45
精度
流量補償:設定流量の±5%
外形寸法(cm)
21.3×23.6×8.9
連続運転時間(h)
37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上
防爆構造
なし
騒音レベル(dB(A))
平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)
充電時間(時間)
5
通信機能
なし
運転モード
プリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応
保管温度範囲(℃)
-20~35
流量範囲(L/min)
10~30
PC接続
非対応
操作方式
非タッチスクリーン
異常検知機能
過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動
チューブ内径(inch)
接続:内径3/8
使用湿度範囲(%RH)
0~95(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする