曜日別特売
690-104 ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・5個入) SKC(環境測定) 76050156

ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・5個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
76050156
品番
690-104
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにTenax TA 20/35 meshを253 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。

用途
ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。
仕様
●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨
方式
溶媒抽出法
ポンプ
使用ポンプ:不要
有効期限
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする