曜日別特売
226-330 加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定) 76050646

加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76050646
品番
226-330
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

Thermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みで、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要で、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-330-UPとして提供されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。

用途
SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。
仕様
●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法
供給方式
受注生産
使用チューブ
B型(外径7または8 mm×長さ110 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
冷蔵不要・保存期間制限あり
充填剤
Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする