曜日別特売
KRS-HA1502FK RS-232CケーブルNECPC9821ノート対応 サンワサプライ 76050676

KRS-HA1502FK RS-232CケーブルNECPC9821ノート対応 サンワサプライ 76050676
KRS-HA1502FK RS-232CケーブルNECPC9821ノート対応 サンワサプライ 76050676
KRS-HA1502FK RS-232CケーブルNECPC9821ノート対応 サンワサプライ 76050676
KRS-HA1502FK RS-232CケーブルNECPC9821ノート対応 サンワサプライ 76050676
KRS-HA1502FK RS-232CケーブルNECPC9821ノート対応 サンワサプライ 76050676

RS-232CケーブルNECPC9821ノート対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76050676品番KRS-HA1502FK
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハーフ14pin RS-232CポートをD-sub25pin RS232Cポートに変換するためのケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
二重シールドケーブル
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆っています(二重構造)ので、EMI対策も万全です。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長(m)0.2規格UL2990(ケーブル)コネクタ形状セントロニクスハーフ14ピンオス - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線アズワン品番64-0849-70変換タイプオス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする