サンワサプライ
IEEE1394ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76051026
品番
KE-DD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
色
ダークグレー(PC99規格準拠)
規格
ケーブル/UL20379
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
IEEE1394コネクタ4Pinオス(i.LINK、DVコネクタ)-IEEE1394コネクタ4Pinオス(i.LINK、DVコネクタ)
ケーブル径(Φmm)
4.8