曜日別特売
226-177 吸着管(シリカゲル・硝酸銀処理/ガラス繊維フィルター(炭酸ナトリウム/グリセロール処理)・外径16→8 mm×長さ85 mm・2層式・200/200 mg・20/40メッシュ・5本入) SKC(環境測定) 76051459

吸着管(シリカゲル・硝酸銀処理/ガラス繊維フィルター(炭酸ナトリウム/グリセロール処理)・外径16→8 mm×長さ85 mm・2層式・200/200 mg・20/40メッシュ・5本入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
76051459
品番
226-177
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

Sorbent Tubeで、硝酸銀でコーティングしたシリカゲルおよび炭酸ナトリウム/グリセロール処理ガラス繊維フィルターを充填し、外径16~8 mm、長さ85 mm、2セクション構成、吸着剤量200/200 mg、20/40 meshの仕様です。硫化水素に関する新OSHA Method 1008および二酸化硫黄に関するMethod 1011の規定に適合しています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはPTFEリング/PTFEリング/PTFEリング/ガラスウール/ガラスウールの構成です。

用途
SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
仕様
●充填剤処理:チューブ●セクション数:2層構成●硝酸銀処理・フィルター:炭酸ナトリウム/グリセロール処理●分析方式:溶媒抽出法
使用チューブ
H型(外径16 mm)
材質(チューブ)
ガラス
保管環境
要冷蔵・保存期間制限あり
充填剤
シリカゲル/ガラス繊維

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする