- 用途
- SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
- 仕様
- ●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法
- 供給方式
- 受注生産
- 使用チューブ
- B型(外径7または8 mm×長さ110 mm)
- 材質(チューブ)
- ガラス
- 保管環境
- 冷蔵不要・保存期間制限なし
- 充填剤
- XAD-2/Anasorb CSC(3層構成)