曜日別特売
231-01 Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・10個入) SKC(環境測定) 76051748

Tedlar サンプルバッグ(デュアルステンレス製フィッティング付き・1L・10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76051748
品番
231-01
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

本製品は容量1 LのTedlarバッグで、stainless steel製フィッティングを採用しています。デュアル構成として、バッグのフラッシング、充填および密封に使用するhose/valveと、分析用試料採取のためにシリンジでサンプルを抜き取るseptum付きポートを備えています。

用途
Tedlar(R) Air Sample Bagsは、業界標準であるDuPont(R)製フィルムを使用しており、VOC、硫黄化合物、一酸化炭素、二酸化炭素、メタンおよび六フッ化硫黄に対して良好な安定性を有します。バッグに装着されたdual stainless steelまたはsingle polypropyleneフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。
仕様
●化学的安定性:広範な化学物質と反応せず試料組成を保持●背景特性:VOCバックグラウンド中程度低減●分析方式:多成分分析対応
材質
Tedlar(R)
厚さ(mm)
2
接続方式
デュアルフィッティング
最大容量(L)
1
寸法(inch)
8×10
材質(接続部)
ステンレス鋼
適合ポンプ
Grab AirまたはPocket Pump TOUCH
安定性
VOCおよび一部硫黄化合物(H2S含む)・CO・CO2・メタン・SF6に対し良好

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする