曜日別特売
QL-E84 透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ 76053266

 

QL-E84 透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ 76053266
QL-E84 透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ 76053266
QL-E84 透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ 76053266
QL-E84 透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ 76053266
QL-E84 透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ 76053266
QL-E84 透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ 76053266
QL-E84 透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ 76053266

透明耐震ゴムG-BLOXゲル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
過負荷耐量100kg/4枚
内容量1個(4個)注文コード76053266品番QL-E84
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。
耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。
可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。

仕様耐震度/7過負荷耐量100kg/4枚使用温度範囲(℃)-20~+70寸法(mm)W50×D50×H3入数(枚)4材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系)無色透明アズワン品番64-0871-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする