曜日別特売
769-1052 除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・1gal) SKC(環境測定) 76053367

除染液 DECONtamination Solution(Isocyanates・1gal)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76053367
品番
769-1052
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

Isocyanates用DECONtamination Solutionであり、1 gal容器入りの除染用溶液です。

用途
DECONtamination Solutionsは皮膚ばく露低減プログラムにおける重要な構成要素であり、SWYPE検出による評価後に除染を実施する定期的な運用により、皮膚ばく露を最小限に管理するために使用します。
その他
【対象物質】オルトフタルアルデヒド
保管環境
常温保管
有効期限
2年
安定性
常温条件下で安定

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする