サカエ
中軽量棚NEW型 連結(ホワイトグレー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
724
300
450
600
724
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1800
高さ(mm)
1500
1200
1500
1800
2100
2400
棚段数
5
4
5
6
全60種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76055054
品番
NEW-9355R
参考基準価格(税別)
¥90,940
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
商品の組立・設置を希望される方は
こちら
(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)
総耐荷重(kg)
1000
耐荷重(kg/段)
200
棚段数(段)
5
間口(mm)
1200
奥行(mm)
724
高さ(mm)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1113
棚板内寸・奥行(mm)
694
質量(kg)
69
材質(本体)
スチール
色
グレー
タイプ
連結
ピッチ(mm)
25(段替え可能)
棚段数
5
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×724×1500
均等耐荷重(kg/台)
1000
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る