曜日別特売
NE-157N 中軽量棚NE型用棚板セット サカエ 76055675

中軽量棚NE型用棚板セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口W×奥行D(mm)1500×724用
内容量1セット注文コード76055675品番NE-157N
参考基準価格(税別)¥18,220販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

軽量棚NE型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)

間口W×奥行D(mm)1500×724用均等積載量(kg/段)200グリーン
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行き724mm用は棚板2枚割板(272mm+422mm)になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする